業務車用バッテリー PRO ROAD R2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
バッテリー容量(Ah)160(5時間率)
内容量1個注文コード14979468品番N-210H52/R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

トラック・バス用バッテリー PRO ROAD R2シリーズ
ハードな使用にも耐えるタフ構造
優れたメンテナンス性能・長寿命&長期製品保証
防爆液栓採用で安全性を向上 (※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません)

用途
自動車用バッテリー
長さ(mm)約521幅(mm)約278質量(kg)液入り:約54.0総高さ(mm)約270バッテリー容量(Ah)160(5時間率)箱高(mm)約220適合バッテリー190H52 /200H52 /210H52
注意
※購入時より2年または6万km(どちらか早い方まで)保証。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする