- PROBOOK 430 G3 [新品SSD] HP(日本ヒューレット・パッカード) 14979766

- PROBOOK 430 G3 [新品SSD] HP(日本ヒューレット・パッカード) 14979766 - PROBOOK 430 G3 [新品SSD] HP(日本ヒューレット・パッカード) 14979766 - PROBOOK 430 G3 [新品SSD] HP(日本ヒューレット・パッカード) 14979766 - PROBOOK 430 G3 [新品SSD] HP(日本ヒューレット・パッカード) 14979766

PROBOOK 430 G3 [新品SSD]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14979766 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

当店人気機種のPROBOOKが新品SSD換装にて入荷!

仕様ランク:特選 メモリー容量8GB ディスプレイ13.3 解像度1366×768(X×Y) 使用CPUCore i5、CPU型番:6200U OSWindows 10 Pro インターフェイスD-Sub15、HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー ネットワークタイプ有線LAN、無線LAN SSD256GB 内蔵グラフィックスIntelGraphics
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、塗装禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする