双刃型両刃芽切鋏8インチ金止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14983537 品番TS062
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥11,600

剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。
鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。
専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。
全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 タイプは細かい作業がし易い両刃芽切タイプ。
従来の両刃芽切鋏と違い刃先を山型に削っていますので軽量にもすぐれ、果樹・園芸の芽摘み、盆栽の小枝切りに使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
強度面を重視して裏小刃仕上にしてます。しなる麻紐が切りにくい場合があります。ご注意下さい。

仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)200 刃長(mm)58 使用目的剪定
注意
※鋏に使用しているネジは消耗品になります
※ガタツキが出始めましたら早めの交換をお願いします。
※ガタツキが出たままお使いになると鋏本体に不具合が発生します。
※最悪の場合修復困難となりますのでご注意ください

商品説明動画

メンテナンス方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする