※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの レンジフード・換気扇
ノーリツの レンジフードファン
レンジフード スリム型ノンフィルター(シロッコファン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形式
90cmタイプ
注文コード
14984386
品番
NFG9S20MSIR
参考基準価格(税別)
¥120,300
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
形式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様
ノンフィルター LED照明
色
シルバー
タイプ
スリム型ノンフィルター
形式
90cmタイプ
ファン
シロッコファン
位置
右(ダクト)
関連資料:
商品仕様図(0.41MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません