槌屋ヤック
槌屋ヤックの 電装
槌屋ヤックの ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
槌屋ヤックの テールランプ
パイプマウント ユーロランプ ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14986994
品番
CE-490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パイプの曲面にフィットする、パイプ埋め込み型ランプ
灯体部分は、防水仕様。超高輝度ホワイトLEDを使用。DC12/24V車共用タイプ
レンズ色
クリア
本体質量(g)
約12
コード長さ(mm)
約200(0.5sq)
適合パイプ径(Φmm)
40〜60
定格電流(mA)
(DC14V時)約15、(DC28V時)約15
防水性
IPX7
動作温度範囲(℃)
-30〜40
定格電圧範囲(V)
DC10〜32
注意
※本製品の取り付けには車両側に下穴(Φ19mm)を開ける必要があります
※Φ40〜60mmのパイプに取付可能です。
※取り付けに必要なスリーブ付きギボシ・防水テープ等は同梱されていません。安全に使用するため、別途ご用意ください。
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。