CV-195 車高灯用L型マルチステー(1.0mm) 槌屋ヤック 14987134 CV-195 車高灯用L型マルチステー(1.0mm) 槌屋ヤック 14987134 CV-195 車高灯用L型マルチステー(1.0mm) 槌屋ヤック 14987134

車高灯用L型マルチステー(1.0mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14987134 品番CV-195
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途車高灯を車両サイドに取り付けるためのステー。 材質ステンレス 質量(g)約82 タイプL型 板厚(mm)約1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする