槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの DC24V対応電源用ソケット
リングライトソケット24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14987159
品番
CE-342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ソケットリングとモニターランプがブルーに光る
3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可)
付属の両面テープで簡単に取付可能。
仕様
通電モニターランプ付き
材質
ABS・PC・スチール
タイプ
トリプル
電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
DC20〜32
許容電流(A)
許容出力電流:最大7
コード長さ(m)
約1
口数
3
ヒューズ
10Aヒューズ付き
注意
※電圧変換機能(DC24V→DC12V)は付いていません。