オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ハンガー
伸縮タオルハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14987710
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
伸ばしてバスタオル、縮めてフェイスタオルが干せる
ベランダ、ドア干し、室内干し、色んな場所でスペースを有効利用!
まくらやシューズ・ぬいぐるみを干すなど、使い方いろいろ
材質
【本体】ポリプロピレン、【アーム・キャップ】ABS樹脂、【ワイヤー】PP被膜鉄線
寸法(縦×横×高さH)(cm)
46〜70.5×30.5〜46.5×21
注意
※使用前に各部を点検し、異常が認められる場合は使用しないでください