EH32290 カーボンベスト サンエス 14988017

カーボンベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード14988017品番EH32290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。

種別ベストブラックサイズ4Lタイプヒートポイント:3ヶ所(背中2ヶ所、背裏)胸囲(cm)127肩幅(cm)43着丈(cm)71連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(強)約4、(中)約7、(弱)約9機能防寒・発熱ヒートタイムプレ:5分(5分後に中温へ変更)素材ポリエステル
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※バッテリーは付属しておりません、。出力が2A以上のバッテリーをご使用ください。但し、全てのバッテリーとの動作を保証するものではありません。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする