牛床革胸付ローハイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14988806 品番803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

国産なめし革使用しております。

サイズF 総丈(cm)120 丈(cm)74 素材国産牛床革 腰幅(cm)57 足幅(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする