サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9290J バッテリーセット 2022)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14988814
品番
BO32150-BS004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐寒性を高めた二重衿を採用。縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。
セット内容
RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
種別
ベスト
色
6杢シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
101
混率(%)
表地:ポリエステル100(タフタ PAコーティング) 裏地:ポリエステル100(タフタ)中綿:ポリエステル100 リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
63
機能
防寒・発熱
特性
両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き