※共通画像
富士製作所
富士製作所の 運搬機器
富士製作所の 運搬台車
富士製作所の 両袖ハンドル式
フジプーラー ACシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
2.8
注文コード
14989050
品番
AC-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量・JISに準拠した高強度!本体アルミでより軽量コンパクト化!
その他
【ロードチェーン】G8-5.0
質量(kg)
2.8
揚程(m)
1.5
定格荷重(t)
0.5
レバー長さ(mm)
163
ハンドル1回転の揚程(mm)
27.7
手動力(N)
【レバー】255
フック間最小距離(mm)
265
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません