ヤマト産業
メス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
注文コード
14989111
品番
BJW30RNR-G12RFP(TB158)
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・参考/旧型式・最高使用圧力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
20以下
材質(本体)
BS
接続
【A】W30-14(右)【B】G3/4
パッキン
【付属】PK002/PK011
関連資料:
(0.76MB)