曜日別特売
BE16W-16W(TB200) エルボ ヤマト産業 14989339

エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続【A】Φ16差込み【B】Φ16差込み注文コード14989339品番BE16W-16W(TB200)
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途
高圧ガス用継手
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下接続【A】Φ16差込み【B】Φ16差込み
関連資料:(0.66MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする