ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
OP.STRAP.pattern-24-A BLACK×WHITE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989558
品番
67303
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2WAYでの使用が可能となるショルダーストラップ。遊び心のあるショルダーで、自分好みにルートートをカスタマイズ。
色
BLACK×WHITE
質量(g)
約125
幅(cm)
4
全長(cm)
【ショルダー】120(部品含まず)
素材
表地:ポリエステル 金属