ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.デリ.リサイクルコットン-B TURQUOISE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989567
品番
306509
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
環境にやさしいリサイクルコットン素材のエコトート。日常使いにちょうどいいサイズ。必要なものをしっかり収納!
色
TURQUOISE
質量(g)
約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×27×24
素材
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
ポケット
外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー1箇所