67401 OP.STRAP.pattern-50-A   CAMO ルートート 14989576 67401 OP.STRAP.pattern-50-A   CAMO ルートート 14989576 67401 OP.STRAP.pattern-50-A   CAMO ルートート 14989576 67401 OP.STRAP.pattern-50-A   CAMO ルートート 14989576

OP.STRAP.pattern-50-A CAMO

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14989576 品番67401
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2WAYでの使用が可能となるショルダーストラップ。遊び心のあるショルダーで、自分好みにルートートをカスタマイズ。

CAMO 質量(g)約155 幅(cm)5 全長(cm)【ショルダー】120(部品含まず) 素材表地:ポリエステル 金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする