ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
OP.STRAP.pattern-50-A PATTERN-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989585
品番
67403
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
2WAYでの使用が可能となるショルダーストラップ。遊び心のあるショルダーで、自分好みにルートートをカスタマイズ。
色
PATTERN-A
質量(g)
約155
幅(cm)
5
全長(cm)
【ショルダー】120(部品含まず)
素材
表地:ポリエステル 金属