曜日別特売
111903 EU.ボトッシュ.イントリップ-A     GRAY ルートート 14989619

 

111903 EU.ボトッシュ.イントリップ-A     GRAY ルートート 14989619
111903 EU.ボトッシュ.イントリップ-A     GRAY ルートート 14989619
111903 EU.ボトッシュ.イントリップ-A     GRAY ルートート 14989619
111903 EU.ボトッシュ.イントリップ-A     GRAY ルートート 14989619
111903 EU.ボトッシュ.イントリップ-A     GRAY ルートート 14989619
111903 EU.ボトッシュ.イントリップ-A     GRAY ルートート 14989619
111903 EU.ボトッシュ.イントリップ-A     GRAY ルートート 14989619

EU.ボトッシュ.イントリップ-A GRAY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14989619品番111903
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、ワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。スマホ入れとしても。サーモボトルを水筒のように持ち歩けます。

GRAY質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×18×7(かくしマチ)素材表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 留め具:プラスチックホックポケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする