ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.デリ. リサイクルコットンH-A DENIMmix
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989637
品番
128502
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
環境にやさしいリサイクルコットン素材のエコトート。ふんわりと気持ちの良い風合いに仕上がりました。オリジナルのヘリンボーン柄はやさしいカラーのグラデーションが特徴。
色
DENIMmix
質量(g)
約390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×27×24
素材
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
ポケット
外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー1箇所