ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
RT.MED.FUJI-B RED
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989741
品番
248502
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
日本の象徴「富士山」がモチーフのトートバッグ。トートバッグ内側の調整ベルトを留めれば富士山のカタチが出来上がります。赤富士バージョンもあります。
色
RED
質量(g)
約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×32×14
素材
表地:綿 留め具:ドットボタン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所