112801 SN.スクエア.DOG.BUDDY-A     BLACK ルートート 14989820

 

112801 SN.スクエア.DOG.BUDDY-A     BLACK ルートート 14989820
112801 SN.スクエア.DOG.BUDDY-A     BLACK ルートート 14989820
112801 SN.スクエア.DOG.BUDDY-A     BLACK ルートート 14989820

SN.スクエア.DOG.BUDDY-A BLACK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14989820品番112801
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

愛犬とのお散歩トート。汚れも気にせず気軽に使える!公園へ海へ山へ、アクティブなお出かけに。

BLACK質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×21.5×8素材表地:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレンポケット外側4箇所、内側1箇所、ボトルホルダー2箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする