ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SC.トール.sentir cool-A ice cream
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989838
品番
115605
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ひんやり!クールな夏。暑い季節の強い味方!ひんやりポケットが付いた快適ルートート。
色
ice cream
質量(g)
約220
素材
表地:ポリエステル ポケット:ポリエステル、EVA 持ち手:ポリエステル、
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
寸法(幅W×高さH)(cm)
38×40