ルートート
LT.アーキャトル_ルーパンセーA BEIGE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14989908
品番
114207
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
使い勝手がいいサイズ感と軽さ。カジュアルでもきれいめでも使用できる便利トート。
色
BEIGE
質量(g)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×31×6.5(ポーチ:13×9)
素材
表地:合成皮革 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 留め具:ドットボタン
ポケット
外側1箇所 内側1箇所