ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
RO.TALL.glassy-A Black
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989969
品番
117101
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
わくわく!笑顔いっぱいの夏。自由なスタイルで楽しむ、夏の休日トート。最高なお出かけをイメージした「グラッシー」。水や汚れに強いターポリン素材。濡れたタオルや冷たいボトルの持ち運びにも。
色
Black
質量(g)
約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×40×9
素材
表地:ポリ塩化ビニル、ポリエステル 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側1箇所、内側1箇所