ルートート
SC.ベビールー.イブル INK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14989996
品番
122901
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
韓国語で「お布団」という意味の「イブル」。ポコポコとしたキルティング生地をトートバッグの形状に縫製した後に、製品洗いを施すことで、温もりのある優しい風合いに仕上げています。
色
INK
質量(g)
約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×18×10
素材
綿 プラホック
ポケット
外側1箇所