ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SC.ベビールー.パフ-A OLIVE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990039
品番
128302
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
立体的なふっくらポケットがアクセント。ワンマイルから2個持ちまで幅広く使える2wayトート。
色
OLIVE
質量(g)
約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×17×4
素材
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル ショルダー:ポリエステル プラホック
ポケット
外側3箇所