ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.DELI.N_Special-A PEACH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990057
品番
104301
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
飾らない日常の相棒に。特別なモノではない、すっきりシンプルなルートート!厚みのある芯地を採用することで、軽量ながら自立する佇まいの美しいトートに仕上がりました。
色
PEACH
質量(g)
約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×25×20
素材
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 留め具:ドットボタン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側2箇所(うちファスナー付1箇所)