110903 EU.デリ.クロレ-B            LAVENDER ルートート 14990109

 

110903 EU.デリ.クロレ-B            LAVENDER ルートート 14990109
110903 EU.デリ.クロレ-B            LAVENDER ルートート 14990109

EU.デリ.クロレ-B LAVENDER

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14990109品番110903
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

配色が楽しいトート。マチ付きポケットは、ケータイや交通系ICカード、マスクなど・・サッ!と出し入れしたいモノの指定席に!

LAVENDER質量(g)約320(柄差および若干の個体差がございます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×25×15.5素材表地:合成皮革 裏地:綿 持ち手:ポリエステル、綿 留め具:ドットボタンポケット外側1箇所、内側1箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする