ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.ミディアムポケッツ-E Brick red
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990145
品番
318203
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽くて大容量!毎日使えるトート。カラーバリエーションと「軽さ」+「機能」で支持され続けるロングセラー。ニュアンスカラーが追加。
色
Brick red
質量(g)
約360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×32×14.5
素材
ポリエステル(はっ水加工)
ポケット
外側5箇所(うちファスナー付1箇所)、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)