LT.ベビールー.クランプリー-A Sand Beige

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14990301 品番125402
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

柔らかなフォルムにクシュっとアクセントの効いた立体感のあるトートバッグです。ミニサイズのクランプリー。立体感があり丸みのあるフォルムなので小さくても存在感があります。ファッションのワンポイントに最適です。

Sand Beige 質量(g)約230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×17×11 素材表地:合成皮革 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 留め具:マグネットホック ポケット外側1箇所、内側1箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする