ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.A4.スーリール-A BLACK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990328
品番
132601
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
軽くて、お仕事にも使用できるきちんと感を兼ね備えたワンショルダートート。ファッションにも合わせやすく、柔らかい素材なので身体にフィット!心地良い使用感がポイントです。
色
BLACK
質量(g)
約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×36×9.5
素材
表地:合成皮革 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 留め具:マグネットホック
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所