134002 FE.ベビールー.CARO-B       BLACK ルートート 14990346

 

134002 FE.ベビールー.CARO-B       BLACK ルートート 14990346
134002 FE.ベビールー.CARO-B       BLACK ルートート 14990346

FE.ベビールー.CARO-B BLACK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14990346品番134002
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

インナーに羽毛を施した、軽さが魅力のルートート。旅も楽しく、暖かく。旅先でのショッピングなどちょっとしたお出かけ、小ぶりでかわいいトートバッグです。

BLACK質量(g)約240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×18×8素材表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウンポケット外側両側ファスナー付、内側2箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする