ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.ミディアム.ルフル-A GRAY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990416
品番
114503
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
素材をフル活用したルートート「ルフル」サラリとした手触りは暑い季節にもベタつかず、快適。ニットなのにハリがあり、自立するのも魅力です。
色
GRAY
質量(g)
約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×31×14.5
素材
ポリエステル、ポリウレタン
ポケット
外側1箇所、内側1箇所