ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.CEO.N_Special-A SKY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990459
品番
104402
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
飾らない日常の相棒に。特別なモノではない、すっきりシンプルなルートート!厚みのある芯地を採用することで、軽量ながら自立する佇まいの美しいトートに仕上がりました。
色
SKY
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×42×13
素材
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 留め具:ドットボタン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側ファスナー付1箇所、ボトルホルダー1箇所