133202 LT.デリ.パルーティ.Quilt- C  BROWN ルートート 14990486

 

133202 LT.デリ.パルーティ.Quilt- C  BROWN ルートート 14990486
133202 LT.デリ.パルーティ.Quilt- C  BROWN ルートート 14990486

LT.デリ.パルーティ.Quilt- C BROWN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14990486品番133202
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動く仕切りで、いつでも快適。誰でも整理上手になれるルートート。自立する使い勝手の良さがポイントです。

BROWN質量(g)約270寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×23.5×14素材表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手 合成皮革 留め具:ドットボタンポケット外側2箇所、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー2箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする