ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.デリ.マクラメーC GRAY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990495
品番
114901
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マクラメの幾何学風の編み模様がポイント。編みの透け感が春夏にピッタリ!爽やかな印象のトートバッグです。
色
GRAY
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×31×13
素材
表地:ポリエステル 分類外繊維(ペーパー) 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側1箇所(可動式ポケット)