115001 LT.ラウンド.バスケット-C       StraWberryM ルートート 14990538 115001 LT.ラウンド.バスケット-C       StraWberryM ルートート 14990538 115001 LT.ラウンド.バスケット-C       StraWberryM ルートート 14990538 115001 LT.ラウンド.バスケット-C       StraWberryM ルートート 14990538 115001 LT.ラウンド.バスケット-C       StraWberryM ルートート 14990538

LT.ラウンド.バスケット-C StraWberryM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14990538 品番115001
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

夏の季節にぴったりな素材感。2色の編地を使用し、きれいめなデザインにしました。取り外し可能な底板入りで型崩れ防止になります。大きめのタッセルがワンポイントアクセントです。

StraWberryMilk サイズM 質量(g)約500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×28×14 素材表地:分類外繊維(ペーパー) 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 底板:ベルポーレン 留め具:マグネットホック ポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする