FE.デリ.CARO-B BRONZE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14990581 品番133803
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

インナーに羽毛を施した、軽さが魅力のルートート。旅も楽しく、暖かく。

BRONZE 質量(g)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×23.5×17 素材表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン ポケット外側両側ファスナー付、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする