128704 SN.セオルーミニ.デイトリップーA    LILAC ルートート 14990599 128704 SN.セオルーミニ.デイトリップーA    LILAC ルートート 14990599 128704 SN.セオルーミニ.デイトリップーA    LILAC ルートート 14990599

SN.セオルーミニ.デイトリップーA LILAC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14990599 品番128704
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。日帰り旅行にちょうど良いサイズ・小さめの背負えるトート・セオルー。

LILAC 質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×29×12 素材表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手:ナイロン ポケット外側ファスナー付3箇所、内側4箇所、ボトルホルダー1箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする