ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.セオルー.アイロ-A SAGE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990617
品番
122305
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
私を感じる色、解放するデザイン。色彩心理カウンセラーが考えた、働く女性の声を集めた2WAYトート。
色
SAGE
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×36.5×12
素材
表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)