パッケージ
Performance Tool
Performance Toolの 電気系統用工具
Performance Toolの スパークプラグ関連工具
Performance Toolの プラグレンチソケット
スパークプラグソケット16mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
14991177
品番
W80543
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
マグネット付き 16mm 12ポイントのスパークプラグソケットです
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
モノタロウ
¥
659
¥
725
税込
用途
マグネット付きでプラグの落下リスクを低減
12ポイントタイプのプラグに適応
ボールジョイント付きで狭い場所でも作業しやすい
クロームバナジウム鋼にクロームメッキ処理をしています
16mmソケット部は約7cm、エクステンション部が約8.3cm、合計約15.3cm長
長さ(cm)
約15.3
適合サイズ
16mmソケット、12ポイントタイプのプラグ