基本に忠実 イカメタルの”リアルベーシック”
求められる基本性能を十二分に発揮
イカメタルにおいて想定されるあらゆる状況に幅広く対応する5機種をラインナップ。「誘う・止める・掛ける」の一連動作を軽快にこなし、イカメタルゲームの魅力を存分に味わうことができます。
アタリを増幅して可視化する”特殊ソリッドティップ”
微細なアタリを確実に捉え、視認性の高い特殊ソリッドティップを搭載。超柔軟なティップセクションで僅かなアタリを可視化します。
【GDRB-C510ML】20号~30号をメインとしたイカメタルのスタンダードモデル。視認性が高い特殊ソリッドティップがあたりを明瞭化し、ショートレングスでティップを近づけることであたりを目視しやすくしています。操作性にも優れ、一晩誘いを続けるこの釣りにおいての優位性をバランスよくまとめ上げた1本です。
【GDRB-C66M】長いストロークで誘いをかけるためのミドルレングスモデル。誘い上げや誘い下げなど、数多くのテクニックをこなす上で長さによるアドバンテージは大きく、様々なパターンに対応可能。船の揺れに対しても長さを活かすことでステイさせやすく、シーズンを通して外すことができない1本です。
【GDRB-C510MH】30号~40号といった重量のあるスッテを快適に操作するためのMHモデル。速い潮流やディープエリアに対応する重量のあるスッテを快適に使いこなすためのパワーのあるブランクに、特殊ソリッドティップによる目感度をプラス。バットのパワーを活かした高活性時のクイックな誘いも可能な1本です。
【GDRB-S67MH-OMO】オモリグ釣法のベーシックを追求した誰もが扱いやすい専用スピニングモデル。6ft7inのミドルレングスに設定することにより、誘いのストロークとキャスト時の扱いやすさを高い水準で両立した設計です。妥協なく作り上げた上級者にもお勧めできる渾身のベーシックモデルです。
【GDRB-C68H-OMO】速い潮流や深場に対応するベイトオモリグ専用モデル。アングラーの負担を軽減できるベイトならではのメリットは全国に広がりを見せており、地域を選ばず活躍するモデルです。特殊ソリッドティップを踏襲し目感度を確保しながらも、パワーのあるブランクにより軽い力でシンカーを跳ね上げることができます。