石窯プチドーム+タイルカバーセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 材質耐火コンクリート、タイル ナチュラル 注文コード14991700 品番ETD-PDCN04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は材質・色6種類から選べます 他の種類を見る

青空の下、家族や仲間と美味しい食事。BBQ感覚で使える石窯プチドームはもっとガーデンライフが好きになるアイテムです。

材質耐火コンクリート、タイル 幅(mm)740 質量(kg)182 ナチュラル 高さ(mm)440 奥行(mm)730
取扱説明書:(2.92MB)
注意
※木箱で3個口の梱包になります。
※木箱は処分して下さい。
※本体のみで使用すると外側がかなり熱くなります。安全性と蓄熱性を高めるため、タイルカバーをお勧めします。
※本体周囲をレンガ等で囲むことは可能です。
※商品の性質上、コンクリートは多少のクラック(ひび)が入りますが、性能には問題ありません。前もってご了承下さい。使用後のプチドームを頻繁に分解、移動するのは避けて下さい。破損する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする