グレーチングスリム600

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14991928 品番EKS-SL600-SV
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。

付属品受金具2個 材質ステンレス 長さ(mm)600 シルバー 高さ(mm)15 溝幅(mm)49 耐荷重(kg)200
取扱説明書:(4.49MB)
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除く)。
※この商品は無理な荷重、衝撃、落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※金属の切断面には充分ご注意下さい。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。運搬、取り付けをする際は保護用手袋を着用し、注意して作業を行なってください。
※商品に寄りかかったり、適度の荷重をかけないでください。ケガ、事故の原因となります。
※取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
※施工完了後は施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
※定期的に各部の点検、清掃を行なってください。故障の原因になります。
※商品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14991928
2023-05-29
用途:
排水処理 側溝 サッシの隙間
有限会社サンワトータル 様 (建設業・工事業)

スリムサイズで幅を取らずに納まりも綺麗。ステンレス製なので錆の心配もない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする