ハンズフリー ステレオイヤホン USB-C

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14992358 品番AUCMSH1-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB-C接続対応のハンズフリーステレオイヤホン
通話マイク付きリモコン搭載
型式:ダイナミック型
【マイク部仕様】
型式:コンデンサー型
入力感度:40dB(1kHz時)
有効周波数帯域:100Hz〜10kHz

用途イヤホンとして。USB接続 高音質 イヤホン ステレオ ハンズフリー通話 マイク リモコン 付属品標準イヤーパッド(SS/S/M/L)、低遮音イヤーパッド(SS/S/M/L)、取扱説明書(保証書付/1年保証) ホワイト 質量(g)約12 コード長さ(m)約1.2 音圧レベル(dB)(1kHz時)102 インピーダンス(Ω)16 最大入力(mW)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする