仕様リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1785
質量(kg)バッテリー:約3.1、充電器:約1.0
色B:マットジェットブラック
全幅(mm)580
制御方式踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
サイズ(inch)20
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルアップ
ハンドル高さ(mm)995〜1040
許容積載荷重(kg)95.0(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源バッテリーNKY580B02(ブラック)
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(28cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)]
車体質量(kg)34.4(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)約260
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
標準装備品バスケット、リヤキャリヤ(クラス27)、チャイルドシート(後用)(質量:5.0kg)
サドルの高さ(mm)735〜860
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行速度(km/h)24未満(補助速度範囲)
走行距離(km)約50(充電1回(標準パターン)/アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数3
変速機タイプ内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)129.4(自転車+乗員+荷物)