ギュット・アニーズ・DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14993836 品番ELAD034-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥154,545
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

プレミアムリヤチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。
背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
従来品(2020年発売モデル)に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。
荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。(高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm)

仕様リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm)1785 質量(kg)バッテリー:約3.1、充電器:約1.0 V2:マットシャインネイビー 全幅(mm)580 制御方式踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 サイズ(inch)20 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルアップ ハンドル高さ(mm)995〜1040 許容積載荷重(kg)95.0(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源バッテリーNKY580B02(ブラック) スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(28cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)] 車体質量(kg)34.4(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×2.125 HE 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約260 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上) 標準装備品バスケット、リヤキャリヤ(クラス27)、チャイルドシート(後用)(質量:5.0kg) サドルの高さ(mm)735〜860 軸間距離(mm)1235 施錠方法後輪サークル錠 走行速度(km/h)24未満(補助速度範囲) 走行距離(km)約50(充電1回(標準パターン)/アシストモード:「パワー」使用時) 変速段数3 変速機タイプ内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)129.4(自転車+乗員+荷物)
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする