丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ローカットセーフティスニーカー
マンダムFLY-UP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14994676
品番
510
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
足のアーチをリフトアップする「360°フィットベルト」を採用。血行促進し、むくみ・疲れを軽減します。
形状
ローカット
色
ベージュ
質量(g)
265
サイズ(cm)
22.5
材質(アッパー)
合皮+メッシュ
機能
軽量
材質(底部)
EVA+ゴム
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
商品説明動画
公式丸五|女性ワーカーの悩み(むくみ)を軽減
参考になった