スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 棚柱・棚受
スリーナイン島野の 棚ダボ・エンドキャップ
グラフィックス 9ミリダボ 5・6ミリ硝子(4個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
14995324
品番
16226
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。
適合
9mmダボ用
材質
ポリカーボネート
色
透明
タイプ
5〜6mmガラス用
差込サイズ(Φmm)
9